{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 12 V - 690 V | |
Območje prikazovanja DC | 12 V - 690 V | |
Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | 100–690 V | |
Preverjanje faz | 100–690 V | |
Preverjanje prevodnosti | Akustični/LED do 500 kΩ | |
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala | da | |
Razsvetljava merilnega mesta | da | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473210 750-2 | |
EAN/GTIN | 4029547013904 | |
Številka proizvajalca | 0590 7502 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Preizkuševalnik napetosti 750-2
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
87,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 2 | 2 |
Prikazovalnik | LED | |
Območje prikazovanja AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Območje prikazovanja DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Preverjanje prevodnosti | Akustični/LED do 500 kΩ | zvočno/LED |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti | preizkuševalnika napetosti |