preizkuševalnika napetosti LCD

Št. art.: 473120 LCD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 62,80 € /kos.
  • 181,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip naprave Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 6 V - 400 V
Območje prikazovanja DC 6 V - 690 V
Prikazovalnik LCD
Prikaz z osvetljenim ozadjem da
Oznaka proizvajalca LCD
Vrsta IP-zaščite IP 64
Preizkušanje smeri vrtilnega polja da
Preverjanje prevodnosti zvočno/LCD
Razsvetljava merilnega mesta da
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Certifikat varnosti GS TÜV Rheinland
Napajanje 2x art. 081551 vel. LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473120 LCD
EAN/GTIN 4045197554260
Številka proizvajalca 473120 LCD

Opis

Izvedba:

Ohišje iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem in lomu, 2 merilni konici.Vgrajena LED svetilka, držalo preizkusnega ročaja za enoročno uporabo, samodejni preizkus lastnega delovanja. Avtomatska izbira merilnega območja.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

IEC/DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama 081551 vel. LR3, zaščitnimi kapicami.