Multifunkcijski tester1662KIT

Št. art.: 473093 1662KIT
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 6
Tip baterij LR6
Vrsta izdelka Multimeter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473093 1662KIT
EAN/GTIN 195112035702
Proizvajalec Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Trden tester namestitve, ki je enostaven za uporabo.
Tester namestitve Fluke 1662 vam nudi visoko zanesljivost podjetja Fluke, enostavnost uporabe in vsestranske funkcije, ki jih potrebujete za vsakodnevno testiranje namestitve.

Fluke 1662 vam omogoča hitro in učinkovito izvajanje testiranja v skladu z nacionalnimi predpisi za namestitve.

Merilne funkcije
  • Merilna funkcija
  • Napetost in frekvenca
  • Tester polarnosti, zazna pretrgane N-prevodnike
  • Izolacijska upornost
  • Prehodnost in odpornost
  • Izmerite navitja motorja s preizkuševanjem prevodnosti
  • Impedanca zanke in omrežja
  • Tok ozemljitvene napake (PEFC/IK)
  • Pričakovani tok kratkega stika (PSC/IK)
  • Čas sprožitve RCD-ja
  • Izklopni tok RCD-ja (test rampe)
  • Meri sprožilni čas in sprožilni tok za RCD tipa A in AC v enem testu
  • Spremenljivi testni tok za RCD-je
  • Samodejno testno zaporedje za zaščitne naprave na diferenčni tok (RCD)
  • Indikator smeri vrtljivega polja
Več funkcij
  • Samodejni zagon, ki ga je mogoče vklopiti in izklopiti, za merjenje impedance RCD-ja in zanke
  • Samodejni test
  • Osvetljeni prikaz
  • Čas in datum (pri uporabi z dodatno programsko opremo FlukeView)

Lastnosti:

Merjenje izmenične napetosti
Razpon: 500 V
Ločljivost 0,1 V
Natančnost pri 45 do 66 Hz: 0,8 % + 3 mesta
Vhodna impedanca: 360 kΩ
Zaščita pred preobremenitvijo: 660 V efektivno

Preverjanje prevodnosti (RLO)
Merilna območja (avtomatika območja): 20/200/2000 Ω
Ločljivost: 0,01/0,1/1 Ω
Napetost prostega teka: >4 V

Merjenje izolacijskega upora (RISO)
Testna napetost: 100/250/500/1.000 V
Natančnost preskusne napetosti (pri nazivnem preskusnem toku): +10 %, -0 %
Razpon izolacijskega upora: 20 MΩ/50 MΩ; 20 MΩ/100 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/500 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/1000 MΩ
Ločljivost: 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ
Preskusni tok: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1mA pri 250kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ

Impedanca zanke in omrežja (ZI)
Razpon: 10/0,001 Ω (način visokega toka mΩ)
Ločljivost: 0,01 Ω/0,1 Ω/0,1 Ω/1 Ω

Tok kratkega stika (Ik), test PSC
Razpon: 1.000 A/10 kA (50 kA)
Ločljivost: 1 A/0,1 kA
Izračunane vrednosti: predvideni tok kratkega stika/tok ozemljitvene napake (PEFC) ali pričakovani tok kratkega stika (/PSC) se določi tako, da se izmerjena omrežna napetost deli z izmerjeno impedanco zanke (L-PE) ali omrežno impedanco (L-N).

Preverjanje upora ozemljitve (RE)
Razpon: 200 Ω/2000 Ω
Ločljivost: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvenca: 128 Hz
Izhodna napetost: 25 V

Smer vrtenja faze: DA

Splošne specifikacije
Dimenzije (DxŠxV): 10 x 25 x 12,5 cm
Teža vklj. z baterijami: 1,3 kg
Tip baterije, količina: 1,5 V tip AA (LR6 Mignon), 6 kosov na napravo
Zaščita: IP40
Varnost: v skladu z EN/IEC 61010-1 in EN/IEC 61010-2-034
Kategorija prenapetosti: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Ustrezni standardi: EN 61557-1 do EN 61557-7 in EN 61557-10

Obseg dobave:

  • Večfunkcijski tester namestitve Fluke 1662
  • 6 baterij AA (IEC LR6)
  • Trdi kovček C1600
  • Ničelni adapter
  • Trpežen omrežni merilni vodnik
  • Komplet standardnih merilnih vodnikov STD
  • Trdi kovček C1600
  • Oblazinjeni nosilni in kolčni trak
  • Kratka navodila
  • Sonda TP165X s sprožilnim gumbom in merilnimi vodniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico