Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti 1ACII

Št. art.: 473005 1ACII
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 40
    Območje prikazovanja AC 200 V - 1.000 V
    Kategorija prenapetosti CAT IV / 1000 V
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 2
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
    Napajanje 2× 081561 LR3
    Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 473005 1ACII
    EAN/GTIN 095969290814

    Opis

    Izvedba:

    Kompakten preizkuševalnik napetosti za brezkontaktno prepoznavanje vodnikov pod napetostjo.

    Funkcija:

    IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

    Uporaba:

    Za preverjanje kablov, vtičnic, priključnih doz itd. Če merilna konica sveti rdeče in se oglasi zvočni signal, je predmet pod napetostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico