VDI60 AV-D32-JHP VDI-držala za nože za notranje struženje Whisperline

Št. art.: 4728847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4728847
EAN/GTIN 7291075426694
Številka proizvajalca 4728847
L-število L23990 26

Opis

Opis:

Adapterji za hitro menjavo, premer adapterja na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer adapterja na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 65 mm
  • Dolžina telesa (LB) 120 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 128 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Premer snopa (DF) 123 mm
  • Skupna višina (OAH) 85 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 244 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 94 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico