VDI40 AV-D40-JHP VDI-držala za nože za notranje struženje Whisperline

Št. art.: 4728839
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4728839
    EAN/GTIN 7291075426618
    Številka proizvajalca 4728839
    L-število L23990 1803

    Opis

    Opis:

    Hitro zamenljiva držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 73 mm
    • Dolžina telesa (LB) 152 mm
    • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 150 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
    • Premer snopa (DF) 83 mm
    • Skupna višina (OAH) 65 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 237 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 63 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico