Ženska jakna s kapuco Autumn Green L

Št. art.: 472729554109L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva herbstgrün
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Delovni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 472729554109L
    EAN/GTIN 7330509851456
    Številka proizvajalca 472729554109L
    L-število L00980 6233

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliestrski las 350 g/m²

    Priprava
    Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
    Podaljšana manšeta z luknjo za palec in elastičnim robom

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Bočni žepi z zadrgo

    Prednje zapiranje
    Dvosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavihana zavesa s flisom

    Podrobnosti
    Priložljiva kapuca

    Opis:

    • Blåkläderjeva jakna z lasmi ženskega kroja je grelni sopotnik v klasičnem slogu
    • Bakta, ki jo lahko uporabljate tudi kot topel pulover, je izdelana iz visokokakovostne tkanine z lasmi in nima pomanjkljivosti, ko gre za ohranjanje toplote in udobja
    • Bakta ima dvosmerno zadrgo, kapuco, podaljšan hrbet in luknje za palce
    • To je neprekosljiva klasika v slogu Blåkläder, zato je to odlična izbira za vas, če v istem oblačilu iščete toploto in udobje
    • Na voljo je tudi moški model 4725

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico