Pripomoček za dostop do lestve iz nerjavnega jekla

Št. art.: 47235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 47235
EAN/GTIN 4003866472352
Številka proizvajalca 47235
L-število L90010 1412

Opis

Opis:

Za pritrditev na lestev.
Nižje.
Vključno s pritrdilnim materialom.
Dolžina: približno 1.500 mm.

Lastnosti:

Teža 6,7 kg
Svetla širina 300 mm
Material iz nerjavečega jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico