Ženska softshell jakna XXL

Št. art.: 471925139956XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz / rot
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 471925139956XXL
EAN/GTIN 7330509776568
Številka proizvajalca 471925139956XXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Odlika
Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Vnotranji žepi
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom, Visok ovratnik
Snemljiva, nastavljiva kapuca
Dobra površina za prenašanje
D-obroček
Kovinski gumb

Prednje zapiranje
Prednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom, Robustna dvosmerna plastična zadrga

Funkcionalnost
Ženski kroj, Casual fit
Vetru in vodi odporen material, brez lepljenih šivov

Reflex
Temen odsevni trak na ramenih in hrbtu

Opis:

  • Prilagodljiva in vsestranska softshell jakna ženskega kroja z nastavljivo kapuco
  • Temni odsevniki na ramenih in hrbtu ter robustne zadrge
  • Baketa je zasnovana tako, da zagotavlja največjo svobodo gibanja, in je izdelana iz raztegljive, vetrovne in vodoodporne tkanine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico