Ženska softshell jakna M

Št. art.: 471925139956M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva schwarz / rot
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Softshell jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 471925139956M
    EAN/GTIN 7330509776520
    Številka proizvajalca 471925139956M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

    Odlika
    Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Vnotranji žepi
    Prednji žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Za ovratnik podložen s flisom, Visok ovratnik
    Snemljiva, nastavljiva kapuca
    Dobra površina za prenašanje
    D-obroček
    Kovinski gumb

    Prednje zapiranje
    Prednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom, Robustna dvosmerna plastična zadrga

    Funkcionalnost
    Ženski kroj, Casual fit
    Vetru in vodi odporen material, brez lepljenih šivov

    Reflex
    Temen odsevni trak na ramenih in hrbtu

    Opis:

    • Prilagodljiva in vsestranska softshell jakna ženskega kroja z nastavljivo kapuco
    • Temni odsevniki na ramenih in hrbtu ter robustne zadrge
    • Baketa je zasnovana tako, da zagotavlja največjo svobodo gibanja, in je izdelana iz raztegljive, vetrovne in vodoodporne tkanine

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico