Opis:
TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji in zobnimi parcelami. Primerne so za suho in mokro brušenje za HSS, CV in vijačne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblik 1, 1 F, 1 C v območju premera od 150 do 350 mm.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 63 m/s.
- Specifikacija: M455A802M6B22 /63
- dimenzija (D x G x v): 300 x 12 x 40 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 12 mm
- Izvrtina: 40 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Visoko profilno zadrževanje
- Za mokro brušenje
- Prilagojeno zahtevam površine
Uporaba:
- Za suho in mokro brušenje HSS, CV in nazobčanih žag