Ženska jakna s toplo podlogo Black/Dark Grey M

Št. art.: 471520309998M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz / dunkelgrau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 471520309998M
EAN/GTIN 7330509851982
Številka proizvajalca 471520309998M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliamid, dobby, vodoodbojen, 52 g/m²

Odlika
Elastično dno
Elastična zapestnica

Žepi
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Dobra površina za prenos

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, Notranja vetrna zavesa

Funkcionalnost
Bočni paneli iz raztegljivega materiala, toplo podložen trup in rokavi

Opis:

  • Prešita jakna ženskega kroja, ki je odlična kot drugi sloj ali samostojno proti mrazu, vetru in vlagi
  • Dobri predeli brez prešitja za profiliranje podjetja
  • Na voljo tudi moški model 4710

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico