Digitalni ročni tahometer

Št. art.: 471100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje merjenja števila vrtljajev (optično) 0 min-1 - 99.999 min-1
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,02 (±1 digit) %
Merilna razdalja (pri optičnem merjenju) 600 mm
Delovna temperatura 0 °C - 50 °C
Temperatura skladiščenja −20 °C - 70 °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Merilno orodje digitalni
Vrsta izdelka Ročni tahometri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 471100
EAN/GTIN 4029547006302
Številka proizvajalca 0563 0470

Opis

Izvedba:

Brezkontaktna meritev s pomočjo refleksne znamke, kontaktna meritev s pomočjo natičnega mehanskega adapterja; s pomočjo gumba MODE prikaz vrednosti iz pomnilnika, po izbiri največje, najmanjše oz. zadnje vrednosti. Avtomatski izklop 30 sekund po zadnjem pritisku gumba.

Uporaba:

Merjenje števila vrtljajev:
– optično od 1 do 99999 min−1, brezkontaktno,
– mehansko od 0,1 do 19999 min−1 s kontaktno konico.
Merjenje hitrosti (z merilnim kolescem).
– 0,10 do 1999 m/min
Merjenje dolžine (z merilnim kolesom).
– 0,00 do 99999 m

Obseg dobave:

Vklj. z mehanskim adapterjem, merilnim kolescem (0,1 m) art. 471180,
votlo merilno konico art. 471190, merilno konico art. 471170,
merilnim kolescem (6 col), odsevnim trakom art. 471150,
kovčkom in 2 baterijama art. 081561 LR6.