Jakna s toplo podlogo Črna/rumena L

Št. art.: 471020309933L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 471020309933L
EAN/GTIN 7330509852057
Številka proizvajalca 471020309933L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliamid, dobby, vodoodbojen, 52 g/m²

Odlika
Elastično dno
Elastična zapestnica

Žepi
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga, Notranja vetrna zavesa

Funkcionalnost
Bočni paneli iz raztegljivega materiala, toplo podložen trup in rokavi

Opis:

  • Prešita jakna, ki je odlična kot drugi sloj ali samostojno proti mrazu, vetru in vlagi
  • Dobri neprešiti deli za profiliranje podjetja
  • Na voljo tudi v ženskem modelu 4715

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico