355 E Nastavitveni prstan 47 mm

Št. art.: 4710067
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
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4710067
EAN/GTIN 4059192026868
Številka proizvajalca 4710067
L-število L40080 2239

Opis

Izvedba:

  • Jeklo posebnega merila, odporno proti obrabi. Kaljeno in prirobljeno.
  • Mere: DIN 2250, izvedba C
  • Pripustno odstopanje pri izdelavi: DIN 2250 (JS4)
  • Natančnost dejanske mere: 1/2 IT 1

Opis:

  • 355 E nastavitveni obroček, DIN 2250 C, 47 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Ime izdelka: Nastavitveni obroč
  • Vrsta izdelka: 355 E
  • Premer v mm: 47 mm

Standard:

DIN 2250 C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico