355 E Nastavitveni prstan 10 mm

Št. art.: 4710030
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
    Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4710030
    EAN/GTIN 4059192026493
    Številka proizvajalca 4710030
    L-število L40110 289

    Opis

    Izvedba:

    • Jeklo posebnega merila, odporno proti obrabi. Kaljeno in prirobljeno.
    • Mere: DIN 2250, izvedba C
    • Pripustno odstopanje pri izdelavi: DIN 2250 (JS4)
    • Natančnost dejanske mere: 1/2 IT 1

    Opis:

    • Regulativni obroček 355 E, DIN 2250 C, 10 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
    • Ime skupine izdelkov: MarGage
    • Ime izdelka: Nastavitveni obroč
    • Vrsta izdelka: 355 E
    • Premer v mm: 10 mm

    Standard:

    DIN 2250 C

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico