Opis:
Dostopni pokrovi jaškov s pokrovno ploščo za notranjo uporabo.
V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
Odporen na vonjave in dnevno vodo.
Obremenitev s pokrivno ploščo: preskusna obremenitev 15 kN (=1,5 t).
Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.
Lastnosti:
Zunanje mere D x Š x V 1.160 mm × 1.160 mm
Višina 63 mm
Svetla širina jaška 1000 mm
svetla dolžina gredi 1000 mm
Dimenzije čiste gredi 1.000 mm × 1.000 mm
Zunanja širina 1160 mm
Zunanja dolžina 1160 mm