Pokrov gredi, V2A

Št. art.: 47064
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 47064
EAN/GTIN 4003866470648
Številka proizvajalca 47064

Opis

Opis:

Dostopni ali vozni pokrovi jaškov z izbirno površino za notranjo in zunanjo uporabo.
V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
Odporen na vonjave in dnevno vodo.
Obremenitev z izbirno površino: preskusna obremenitev 125 kN (=12,5 t), šele ko se posoda s pokrovom na kraju samem napolni z betonom B 45 (velikost zrn 0-8).
Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.

Lastnosti:

Zunanja dimenzija D x Š x V 720 mm × 720 mm
Višina 90 mm
Globina kadi 80 mm
svetla širina gredi 600 mm
svetla dolžina gredi 600 mm
dimenzije čiste komore 600 mm × 600 mm
Zunanja širina 720 mm
Zunanja dolžina 720 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico