Pokrov gredi iz pocinkanega jekla

Št. art.: 47054
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 47054
EAN/GTIN 4003866470549
Številka proizvajalca 47054
L-število L90010 1181

Opis

Opis:

Dostopni pokrovi jaškov s pokrovno ploščo za notranjo uporabo.
V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
Odporen na vonjave in dnevno vodo.
Obremenitev s pokrivno ploščo: preskusna obremenitev 15 kN (=1,5 t).
Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.

Lastnosti:

Zunanje mere D x Š x V 1.160 mm × 1.160 mm
Višina 63 mm
Svetla širina jaška 1000 mm
svetla dolžina gredi 1000 mm
Dimenzije čiste gredi 1.000 mm × 1.000 mm
Zunanja širina 1160 mm
Zunanja dolžina 1160 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico