Opis:
Dostopni pokrovi jaškov s pokrovno ploščo za notranjo uporabo.
V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
Odporen na vonjave in dnevno vodo.
Obremenitev s pokrivno ploščo: preskusna obremenitev 15 kN (=1,5 t).
Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.
Lastnosti:
Zunanja dimenzija D x Š x V 760 mm × 560 mm
Višina 63 mm
svetla širina gredi 400 mm
svetla dolžina gredi 600 mm
dimenzije čiste komore 600 mm × 400 mm
Zunanja širina 560 mm
Zunanja dolžina 760 mm