Izvedba:
vgrajen
Opis:
Nagibno korito iz 2 mm debele jeklene pločevine, na vrhu dvakrat prepognjen rob, dvakrat prepognjen rob za zalivanje, neprepusten za olje, varjen. Osnovni okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopničke in naprava proti prevračanju, cevasto držalo za potiskanje. Prašni premaz antracitno sive barve RAL 7016. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa: 4702-4703: Kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 4704: Kolesa z elastičnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta s krogličnimi ležaji. Serijski centralni zavorni sistem TOTALSTOP na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Mobilni in za uporabo viličarjev. Dodatek ″A″ z izpustno pipo in sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev. Postopek prevračanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali pri težkih bremenih priporočamo zabojnik s prevračanjem ali samoprevračalnikom.
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3