Izvedba:
vgrajen
Opis:
Nagibno korito iz 2 mm debele jeklene pločevine, rob je na vrhu dvakrat prepognjen, livni rob je dvakrat prepognjen, varjeno za olje. Osnovni okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopničke in naprava proti prevračanju, cevasto držalo za potiskanje. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesca. Kolesa z elastičnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta s krogličnimi ležaji. Serijski centralni zavorni sistem TOTALSTOP na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Mobilni in za uporabo viličarjev. Brez izpustnega ventila in sita. Postopek nagibanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali za težke tovore priporočamo zabojnik s prevračanjem ali samoprevračalnik.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 800
Zmogljivost (litri): 800
Dimenzije škatle (mm): 1321 x 1044 x 735
Višina ploščadi s kolesi (mm): 843
Celotna dolžina (mm): 1458
Skupna širina (mm): 1105
Skupna višina (mm): 1099
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3