Prekucni zaboj ″GREY EDITION″

Št. art.: 4704/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4704/7016
EAN/GTIN 4017976247007
Številka proizvajalca 4704/7016
L-število L90070 163

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Nagibno korito iz 2 mm debele jeklene pločevine, rob je na vrhu dvakrat prepognjen, livni rob je dvakrat prepognjen, varjeno za olje. Osnovni okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopničke in naprava proti prevračanju, cevasto držalo za potiskanje. Prašni premaz antracitno sive barve RAL 7016. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa. Kolesa z elastičnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta s krogličnimi ležaji. Serijski centralni zavorni sistem TOTALSTOP na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Mobilni in za uporabo viličarjev. Brez izpustnega ventila. Postopek nagibanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali za težke tovore priporočamo zabojnik s prevračanjem ali samoprevračalnik.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 800
Zmogljivost (litri): 800
Dimenzije škatle (mm): 1321 x 1044 x 735
Višina ploščadi s kolesi (mm): 843
Celotna dolžina (mm): 1458
Skupna širina (mm): 1105
Skupna višina (mm): 1099
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico