Prekucni zaboj ″GREY EDITION″

Št. art.: 4703/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4703/7016
EAN/GTIN 4017976246994
Številka proizvajalca 4703/7016
L-število L90070 181

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Nagibno korito iz 2 mm debele jeklene pločevine, rob je na vrhu dvakrat prepognjen, livni rob je dvakrat prepognjen, varjeno za olje. Osnovni okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopničke in naprava proti prevračanju, cevasto držalo za potiskanje. Prašni premaz antracitno sive barve RAL 7016. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa. Kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Serijski centralni zavorni sistem TOTALSTOP na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Mobilni in za uporabo viličarjev. Brez izpustnega ventila in sita. Postopek nagibanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali za težka nakladanja priporočamo zabojnik s prevračanjem ali samonakladalno napravo.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Zmogljivost (litri): 600
Dimenzije škatle (mm): 1321 x 794 x 735
Višina ploščadi s kolesi (mm): 843
Celotna dolžina (mm): 1458
Celotna širina (mm): 855
Skupna višina (mm): 1099
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico