Opis:
Dostopni ali vozni pokrovi jaškov z izbirno površino za notranjo in zunanjo uporabo.
V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
Odporen na vonjave in dnevno vodo.
Obremenitev z izbirno površino: preskusna obremenitev 125 kN (=12,5 t), šele ko se posoda s pokrovom na kraju samem napolni z betonom B 45 (velikost zrn 0-8).
Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.
Lastnosti:
Zunanja dimenzija D x Š x V 620 mm × 620 mm
Višina 90 mm
Globina kadi 80 mm
svetla širina gredi 500 mm
svetla dolžina gredi 500 mm
dimenzije čiste komore 500 mm × 500 mm
Zunanja širina 620 mm
Zunanja dolžina 620 mm