Pokrov jaška iz aluminija

Št. art.: 47023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 47023
EAN/GTIN 4003866470235
Številka proizvajalca 47023
L-število L90010 1312

Opis

Opis:

Dostopni pokrovi jaškov s pokrovno ploščo za notranjo uporabo.
V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
Odporen na vonjave in dnevno vodo.
Obremenitev s pokrivno ploščo: preskusna obremenitev 15 kN (=1,5 t).
Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.

Lastnosti:

Zunanja dimenzija D x Š x V 960 mm × 960 mm
Višina 63 mm
svetla širina jaška 800 mm
svetla dolžina gredi 800 mm
dimenzije čiste komore 800 mm × 800 mm
Zunanja širina 960 mm
Zunanja dolžina 960 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico