Noži MARTOR SECUMAX VISICUT 47022 , 100 v škatli

Št. art.: 47022.16
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47022.16
EAN/GTIN 4002632801310
Številka proizvajalca 47022.16

Opis

Opis:

Vaša vizitka. Z rezilom.
Ne glede na to, kako občutljiv je SECUMAX VISICUT, je res oster rezalno orodje. In priljubljen oglaševalski artikli. Ker če pogledate natančno, varnostni noži spominja na vizitko z vgrajenim kakovostnim rezilom. Zakaj pa ne tvoja nova voščilnica?! Vaše natisnjeno ime, logotip in zahtevek bodo vedno prisotni, ko bodo vaše stranke, prijatelji in partnerji z njim odprli svoja pisma.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Ni nevarnosti
    SECUMAX VISICUT je nož za enkratno uporabo z brizganim rezilom. Pomirjujoče vedeti. Na ta način vaše stranke ne bodo prišle v stik z njim. Niti pri rezanju niti pri zamenjavi (ni) rezila.
  • Veliko območje
    ni samo veliko območje za varno vodenje rezalnega orodja. Pa tudi prostor za vaše reklamno sporočilo. Zagotovljeno je, da bo na ta način prišla na svoje.
  • Dolg, koničast nos
    Zakaj je zelo dolg in koničast nos SECUMAX VISICUT? Ker ga lahko še posebej dobro usmerjate v vrzeli. Poleg tega je rezalni material še bolj zanesljivo voden do rezila.
  • Za vsako roko
    je SECUMAX VISICUT lahek in priročen. Tako priročno, da radi delate z njim dlje. Ni pomembno, ali ste desničar ali levičar. Ker ta rezalno orodje vedno ustreza.

  • Zahvaljujoč očescu lahko svoj SECUMAX VISICUT vedno pritrdite na uporabno mesto. Druga možnost je, da se prilega v vsako denarnico - kot prava vizitka.
  • Glavni rezalni materiali:
    Ovojnica
    , raztezanje, skrčljiv
    film lepilni trak
    folija in papirnate tkanine
    preja, niz
  • Uporaba rezanja:
    Odprite lepilni trak
    rezanje zaviti ali stretch filmi rezanje folij
    mreže rezanje papirnatih trakov

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 2, 5 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovojnica, ovoj, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, Film in papirnate tkanine, preja, kabel
  • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive filme, izrežite filmske mreže, režite papirnate tkanine
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.