Izvedba:
vgrajen
Opis:
Nagibno korito iz 2 mm debele jeklene pločevine, rob je na vrhu dvakrat prepognjen, livni rob je dvakrat prepognjen, varjeno za olje. Osnovni okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopničke in naprava proti prevračanju, cevasto držalo za potiskanje. Prašni premaz antracitno sive barve RAL 7016. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa. Kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Serijski centralni zavorni sistem TOTALSTOP na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Mobilni in za uporabo viličarjev. Brez izpustnega ventila in sita. Postopek nagibanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali za težka nakladanja priporočamo zabojnik s prevračanjem ali samonakladalno napravo.
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3