Noži MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 10 v škatli

Št. art.: 47012.12
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
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 47012.12
    EAN/GTIN 4002632801273
    Številka proizvajalca 47012.12
    L-število L60170 863

    Opis

    Opis:

    Vaša vizitka. Z rezilom.
    Ne glede na to, kako občutljiv je SECUMAX VISICUT, je res oster rezalno orodje. In priljubljen oglaševalski artikli. Ker če pogledate natančno, varnostni noži spominja na vizitko z vgrajenim kakovostnim rezilom. Zakaj pa ne tvoja nova voščilnica?! Vaše natisnjeno ime, logotip in zahtevek bodo vedno prisotni, ko bodo vaše stranke, prijatelji in partnerji z njim odprli svoja pisma.
    • Osnovni material:
      Umetna masa
    • Ni nevarnosti
      SECUMAX VISICUT je nož za enkratno uporabo z brizganim rezilom. Pomirjujoče vedeti. Na ta način vaše stranke ne bodo prišle v stik z njim. Niti pri rezanju niti pri zamenjavi (ni) rezila.
    • Veliko območje
      ni samo veliko območje za varno vodenje rezalnega orodja. Pa tudi prostor za vaše reklamno sporočilo. Zagotovljeno je, da bo na ta način prišla na svoje.
    • Dolg, koničast nos
      Zakaj je zelo dolg in koničast nos SECUMAX VISICUT? Ker ga lahko še posebej dobro usmerjate v vrzeli. Poleg tega je rezalni material še bolj zanesljivo voden do rezila.
    • Za vsako roko
      je SECUMAX VISICUT lahek in priročen. Tako priročno, da radi delate z njim dlje. Ni pomembno, ali ste desničar ali levičar. Ker ta rezalno orodje vedno ustreza.

    • Zahvaljujoč očescu lahko svoj SECUMAX VISICUT vedno pritrdite na uporabno mesto. Druga možnost je, da se prilega v vsako denarnico - kot prava vizitka.
    • Glavni rezalni materiali:
      Ovojnica
      , raztezanje, skrčljiv
      film lepilni trak
      folija in papirnate tkanine
      preja, niz
    • Uporaba rezanja:
      Odprite lepilni trak
      rezanje zaviti ali stretch filmi rezanje folij
      mreže rezanje papirnatih trakov

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
    • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
    • Transportna ključavnica: Da
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
    • Globina reza (povzeta): 2, 5 mm
    • Glavni rezalni materiali: Ovojnica, ovoj, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, Film in papirnate tkanine, preja, kabel
    • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive filme, izrežite filmske mreže, režite papirnate tkanine
    • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Umetna masa
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
    • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
    • Oblika rezila (nož): Drugo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Ne
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico