{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina številk | 4,5 mm | |
Maksimalno število hodov | 500 min-1 | |
Hod minimalno − maksimalno | 32 stopinj - 60 stopinj | |
⌀ pogonske gredi | 5 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 60 mm | |
Dolžina | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Števci pomikov |
Številka izdelka | 470100 | |
EAN/GTIN | 4045197235046 | |
Številka proizvajalca | 470100 |