Prekucni zaboj

Št. art.: 4701
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4701
EAN/GTIN 4017976047010
Številka proizvajalca 4701
L-število L90070 9

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Nagibno korito iz 2 mm debele jeklene pločevine, zgornji rob dvakrat prepognjen, dvakrat prepognjen čez rob za izlivanje, varjeno za olje. Osnovni okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopničke in naprava proti prevračanju, cevasto držalo za potiskanje. Prašno lakiranje modre barve RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. Serijski centralni zavorni sistem TOTALSTOP na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Mobilni in za uporabo viličarjev. Brez izpustne pipe s sitom. Postopek nagibanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali za težke tovore priporočamo zabojnik s prevračanjem ali samoprevračalnik.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Zmogljivost (litri): 250
Dimenzije škatle (mm): 1200 x 652 x 413
Višina nalivnega roba s koleščki (mm): 780
Celotna dolžina (mm): 1359
Celotna širina (mm): 713
Skupna višina (mm): 780
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3