Konice za klešče za obročne sponke

Št. art.: 470.E10
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
Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 470.E10
EAN/GTIN 3148511779705
Številka proizvajalca 470.E10
L-število L60130 1736

Opis

Opis:

  • Na voljo v ravni obliki in upognjeni pod kotom 45° ter 90°
  • Nadomestna št. izdelka ustreza 2-delnemu kompletu točk

Lastnosti:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • čeljust: 90°
  • [g]: 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico