Ploščati brusilni kolut STRATO 250x25x76,2 mm 1 F13A46HH11V STRATO

Št. art.: 469827
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 469827
EAN/GTIN 9003174698272
Številka proizvajalca 469827

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: F13A 46 HH11P V..
  • dimenzija (D x G x v): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 76,2 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico