Števec kosov, Tip: H

Št. art.: 469700 H
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
364 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina številk 4,5 mm
Število številk 4
Širina ohišja 29 mm
Višina ohišja 45 mm
Vrsta izdelka Števec kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 469700 H
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197225603
Kopiraj
Številka proizvajalca 469700 H
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz nerjavnega jekla. Kapa iz umetne mase, odporne proti obrabi. Nastavitev ničle z gumbom.
Ročni števec kosov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico