Opis:
Ploski brusilni obročki so sestavljeni iz zelo porozne keramične vezi velikosti zrn 46 ali sintetične smolne vezi z velikostjo zrn 60. Primerni so predvsem za visoko legirana jekla in HSS ter izpolnjujejo najvišje zahteve glede površine. Drsni obročki z visoko hitrostjo odstranjevanja so še posebej potrebni za nože za papir in skobljanje. Upoštevajte, da imajo drsni obročki, vezani s smolo, le omejeno odpornost na hladilno tekočino.
Lastnosti:
- Oblika: 2 DRSNI OBROČ
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: 3A 602 G4 B22 W4E 89
- dimenzija (D x D–W): 200 x 100–Š = 20 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Velikost zrnja: 60
- Ustreznost materiala: HSS, jeklo
Prednosti:
- Visoka stopnja odstranitve
- Samoostrenje
- Hladnejša tla
Uporaba:
- Za površinsko brušenje visoko legiranih jekel in HSS