Noži MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46912 , 100 v škatli

Št. art.: 46912.16
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46912.16
EAN/GTIN 4002632801440
Številka proizvajalca 46912.16
L-število L60170 897

Opis

Opis:

Možnost rezanja več plasti.
SECUMAX PLASTICUT se od ostalih izdelkov v naši ponudbi le podrobno razlikuje. Ampak saj veš: To je tisto, kar je najbolj pomembno. Zahvaljujoč velikodušni vrzeli med rezilom in plastiko lahko varnostni noži obdeluje film in papir v več plasteh. Z debelino stene 3 mm so možni tudi ukrivljeni rezi v ozkih režah. Mimogrede: rezalno orodje je bil imenovan SECUMAX POLYPICK do svojega facelifta.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Vse zaščiteno
    kakovostno rezilo je varno vgrajeno med nosom in ročaj. Tako boste zmanjšali samo tisto, kar si resnično želite. Ni nevarnosti za vas ali vaše izdelke.

  • SECUMAX PLASTICUT ne odstranjujte tako hitro. Ker je prijetno lahka in priročna. Njegov nos ni sploščen proti dnu, ampak teče koničasto. Idealno za grezenje v rezalni material.

  • SECUMAX PLASTICUT je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba menjati, ne vi ne vaši zaposleni ne morete priti v stik z njim. Še en plus v smislu varnosti.
  • Dobro postavljen
    SECUMAX PLASTICUT ne bo tako hitro izgubljen. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film lepilni trak
    folija in papirne liste
    ovojnice
    preje, niz

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 4 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica, ovojnica
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico