Strojna vodna tehtnica za gredi, Dolžina pete × točnost: 300/1mm

Št. art.: 468800 300/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 70,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina pete × točnost (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 877
Odčitavanje 0,02 mm/m
Razred točnosti 1
Dolžina pete 300 mm
Širina pete 50 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468800 300/1
EAN/GTIN 4045197207128

Opis

Izvedba:

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. Prizmatična in ploska peta z natančnimi, pod kotom brušenimi zapornimi površinami (pomembno pri označevanju, poravnavanju itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo 0,02 mm/m.
2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo 0,1 mm/m.
4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo 0,4 mm/m.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojna vodna tehtnica za gredi, Dolžina pete × točnost: 300/1mm

Strojna vodna tehtnica za gredi, Dolžina pete × točnost: 300/1mm

po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Odčitavanje 0,02 mm/m 0,02 mm/m
Razred točnosti 1 1
Standard DIN 877 DIN 877
Širina pete 50 mm 40 mm
Dolžina pete 300 mm 300 mm
Pakiranje čvrsta škatla čvrsta škatla
Vrsta izdelka Vodna tehtnica Vodna tehtnica

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico