Fotografski stativ, Tip: TRI105

Št. art.: 468558 TRI105
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina izvleka 72 cm - 180 cm
Priključni navoj 1/4 col
Masa 2,4 kg
Vrsta izdelka Fotografski stativ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468558 TRI105
EAN/GTIN 7640180533009

Opis

Izvedba:

Kakovosten stativ iz aluminija z mehanizmom za enostavno fino nastavljanje (fotografski stativ) in stebrom z ročico. Teleskopske noge s hitro nastavitvijo. Stožčaste gumijaste noge z jeklenim trnom za večjo stabilnost.