Pogonsko orodje

Št. art.: 4685-3
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
Številka izdelka 4685-3
EAN/GTIN 4000896230730
Številka proizvajalca 4685-3

Opis

Opis:

Uporaba:
Ročno upravljanje priključne opreme
  • Trije magneti zagotavljajo varno držanje in natančno pozicioniranje hitre spojke
  • Za vozila CLAAS Jaguar, npr Orbis ∙ Pick Up ∙ Direct Disc ∙ Corio Conspeed
  • Enostavno vrtenje nastavka
  • Varno delovanje orodja zunaj nevarnega območja
  • Lahko aluminijasto orodje
  • Ustreza zahtevam pri uporabi na terenu
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Trden spigot profil
  • Dimenzije / dolžina: 65,5 mm
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico