{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LINO | |
Točnost | ±0,2 mm/m | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Barva laserja | rdeč | |
Doseg | 25 m | |
Doseg s sprejemnikom | 70 m | |
Premer s sprejemnikom | 140 m | |
Območje niveliranja | ±4 stopinj | |
Navoj stojala | 1/4 UNC col | |
Čas delovanja | 25 h | |
Širina | 60 mm | |
Višina | 110 mm | |
Globina | 100 mm | |
Masa | 530 g | |
Vrsta izdelka | Križni črtni laser |
Številka izdelka | 468486 L6RS | |
EAN/GTIN | 7640180530640 |