Laserska vodna tehtnica, Dolžina: 240mm

Št. art.: 468460 240
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Točnost 0,2 mm/m
Razred laserja 2
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Doseg 30 m
Navoj stojala 1/4 UNC col
Merilno orodje analogni
Dolžina 240 mm
Širina 25 mm
Višina 44 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 468460 240
Kopiraj
EAN/GTIN 4007368096207
Kopiraj
Proizvajalec Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Robustno, priročno aluminijasto ohišje s tritočkovnim laserjem, ki sta med seboj postavljena pod kotom 90°. Natančnost libel in laserja na merilni površini je 0,2 mm/m. V vložku so vstavljeni 4 magneti. Naležna površina z laserskim referenčnim robom (rob = sredina laserja).

Uporaba:

Za hitro izravnavo, označevanje in niveliranje.

Obseg dobave:

Vklj. s ploščo za uravnavanje pri neravni podlagi. 3 bateriji art. 081561 vel. LR3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov