Nastavek za lambda sondo

Št. art.: 4680-1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4680-1
EAN/GTIN 4000896165605
Številka proizvajalca 4680-1
L-število L60140 1112

Opis

Opis:

  • Za lambda sondo na NISSAN ∙ FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA itd
  • Optimalna oprijemljivost na šesterokotni profil lambda sonde
  • Dolga izvedba
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 22 mm
  • Dimenzije / dolžina: 92 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 30,4 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 25 mm
  • Neto teža (kg): 0,23 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico