Opis:
3-vrstični notranji mikrometri imajo naslednje prednosti: Celoten komplet instrumentov. Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Odlična odpornost na vodo in prah (stopnja zaščite IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin in rezalnih olj. Enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm. Z nastavitvenimi obročki, vendar brez podaljškov.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni:
Merilno območje: 0,275 - 0,5
Vrednost korakov po številki: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modeli do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modeli nad 5″)
Prikazovalnik: LCD, višina številk 7,5 mm
ABS / INC (VKLJUČNO Z NIČLO): Da
Alarm nizke napetosti: Da
V palcih/metrično: v palcih/metrično
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, nastavitvenim obročem, potrdilom o preizkusu delovanja (samo notranji mikrometri).
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta