Opis:
Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Zamenljive merilne glave v kompletu. S titanom prevlečeni merilni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm. Vključno z nastavitvenimi obročki in podaljški
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,275 - 0,5
Vrednost koraka številk: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modeli do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modeli nad 5″)
Opombe: podaljšek 100 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, baterijo SR-44, nastavitvenim obročem, podaljškom (samo 468-971 do 468-975), potrdilom o preizkusu delovanja.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta