Digitalni tritočkovni notranji mikrometer, 9-10″, IP65, zlitina Ti, palec/metrski

Št. art.: 468-279
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
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 468-279
    EAN/GTIN 4946368563329
    Številka proizvajalca 468-279
    L-število L40010 9211

    Opis

    Opis:

    Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Posamezni notranji mikrometri Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP65), zato lahko izdelek uporabljate pri strojni obdelavi v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm Nastavitveni obroč ali podaljški niso potrebni.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 9-10″
    Prirastek številk: 0,0001″
    Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: škatla, nastavitveni ključ, baterija SR-44, potrdilo o preizkusu delovanja
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico