Digitalni tritočkovni notranji mikrometer, 1,2-1,6″, IP65, zlitina Ti, palec/metrski

Št. art.: 468-268
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468-268
EAN/GTIN 4946368563213
Številka proizvajalca 468-268
L-število L40010 11084

Opis

Opis:

Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Posamezni notranji mikrometri Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP65), zato lahko izdelek uporabljate pri strojni obdelavi v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm Nastavitveni obroč ali podaljški niso potrebni.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1,2-1,6″
Prirastek številk: 0,00005″
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni ključ, baterija SR-44, potrdilo o preizkusu delovanja
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico