Opis:
Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Posamezni notranji mikrometri Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP65), zato lahko izdelek uporabljate pri strojni obdelavi v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm Nastavitveni obroč ali podaljški niso potrebni.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 250-275
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±6 µm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključuje škatlo, nastavitveni ključ, 1x baterijo, potrdilo o preizkusu delovanja.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta