Kombinirani ključi z ročico, komplet 10 kosov

Št. art.: 467B.JP10PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467B.JP10PB
EAN/GTIN 3662424068386
Številka proizvajalca 467B.JP10PB
L-število L60130 10580

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim mehanizmom Ultra-Grip: kroglice s tekočim učinkom na očesu + nedrseče vilice. Ne zdrsne čez matice, kar zagotavlja optimalno varnost
  • Zaščitni mehanizem, kompakten in obrnljiv z vzvodom. Boljša dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Kot umikanja 5° (7,5° za 6 mm, 6° za 7, 8 in 9 mm). Večja produktivnost
  • Naklon oči in vilic: 15°
  • Metrične mere: od 6 do 41 mm
  • Površina: satenasto kromirana

Lastnosti:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1.200

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico