Viličasti ključ z ragljo 7 mm

Št. art.: 467B.7
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 467B.7
    EAN/GTIN 3662424064623
    Številka proizvajalca 467B.7
    L-število L60130 8657

    Opis

    Opis:

    • Ključ z zaskočnim nastavkom Ultra-Grip: kroglice s tekočim vpetjem na očesu + nedrseče vilice. Ne zdrsne čez matice, zagotavlja optimalno varnost
    • Ratchet mehanizem, kompakten in reverzibilen z vzvodom. Boljša dostopnost na težko dostopnih mestih
    • Kot izvleka 5° (7,5° za 6 mm, 6° za 7, 8 in 9 mm). Večja produktivnost
    • Naklon očesa in vilic: 15°
    • Metrične mere: od 6 do 41 mm
    • Površina: satenasto kromirana

    Lastnosti:

    • A [mm]: 7
    • B [mm]: 18,6
    • B1 [mm]: 16,8
    • C [mm]: 8,2
    • E [mm]: 4,6
    • E1 [mm]: 6,5
    • E2 [mm]: 3,1
    • L [mm]: 140
    • [kg]: 0,034

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico