Viličasti ključ z ragljo 19 mm

Št. art.: 467B.19
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467B.19
EAN/GTIN 3662424064739
Številka proizvajalca 467B.19
L-število L60130 8964

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim nastavkom Ultra-Grip: kroglice s tekočim vpetjem na očesu + nedrseče vilice. Ne zdrsne čez matice, zagotavlja optimalno varnost
  • Ratchet mehanizem, kompakten in reverzibilen z vzvodom. Boljša dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Kot izvleka 5° (7,5° za 6 mm, 6° za 7, 8 in 9 mm). Večja produktivnost
  • Naklon očesa in vilic: 15°
  • Metrične mere: od 6 do 41 mm
  • Površina: satenasto kromirana

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 33,9
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 6
  • L [mm]: 247
  • [kg]: 0,212

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico